Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70112 RCA 230 VCA PER INT. IC60 1-2P - A9C70112

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70112 RCA 230 VCA PER INT. IC60 1-2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480097942

Artikelnummer

SNRA9C70112

Herstellernummer

A9C70112

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Fehlersignalschalter:

1

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Funktion:

Fernantrieb

Spannungsart:

AC

Questo sistema di controllo remoto Acti9 RCA è dedicato agli interruttori iC60. Consente il controllo elettrico remoto (apertura e chiusura) degli interruttori automatici con o senza RCD aggiuntivo Vigi, con o senza ausiliario. Consente la reimpostazionedell'interruttore dopo l'intervento, in conformità con i principi e le normative di sicurezza in vigore. La larghezza a passi da 9 mm è 7. Consente il controllo locale azionando la maniglia. Questo dispositivo controlla le installazioni 1P, 1P+N,2P senzainterfaccia Ti24. Sono disponibili 2 opzioni di funzionamento dopo l'intervento (A) Abilitazione del reset dell'interruttore remoto o (B) Inibizione de reset remoto. La versione con interfaccia Ti24 consente l'interfacciamento diretto del telecomando conil controller logico programmabile, il sistema di supervisione, il dispositivo di comunicazione con ingressi/uscite a 24VDC (controllo, indicazioni OF e SD). Il circuito vanta una configurazione di sicurezza grazie al dispositivo con lucchetto. La versione con interfaccia Ti24 consente la segnalazione remota del contatto senza potenziale OF, fornitura di 2 modalità di funzionamento 1 e 3. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.