SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70122 RCA 230 VCA PER INT. IC60 1-2P TI24 - A9C70122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480097966
Artikelnummer
SNRA9C70122
Herstellernummer
A9C70122
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Fehlersignalschalter:
1
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
2
Funktion:
Fernantrieb
Spannungsart:
AC


