Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70344 ARA 230 VCA 1 PROG. PER INT. IID 4P - A9C70344

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9C70344 ARA 230 VCA 1 PROG. PER INT. IID 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Gerätemontage - FI/LS-Schalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480675683

Artikelnummer

SNRA9C70344

Herstellernummer

A9C70344

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Gerätemontage:

FI/LS-Schalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

3

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

0 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

100 A

Funktion:

Ferneinschalter

Spannungsart:

AC

Questo ausiliario di richiusura automatico Acti9 ARA iID è dedicato agli interruttori di corrente residua iID. Esegue 4 programmi di richiusura automatica del dispositivo di protezione associato dopo lo scatto. Aumenta la disponibilità delle installazioni prive di supervisione, isolate, difficili da raggiungere e che richiedono una grande disponibilità, ripristinandone il funzionamento senza l'intervento del personale in caso di guasto transitorio. Larghezza in passi da 9 mm è 7. Per l'ARA iC60, l'operatore può scegliere un programma di revisione predefinito che consente di riconciliare la sicurezza e la disponibilità delle strutture, tenendo conto dell'ambiente della struttura. Questo dispositivo controlla le installazioni 4P, . Il circuito vanta una configurazione di sicurezza grazie al dispositivo con lucchetto. Questo Acti9 iQuick PRD40r è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN-S. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C.