Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9D67416 IC60N RCBO 4P 16A 30MA C 6000A A - A9D67416

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9D67416 IC60N RCBO 4P 16A 30MA C 6000A A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 4

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606481157614

Artikelnummer

SNRA9D67416

Herstellernummer

A9D67416

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom:

16 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

4

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

6 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

6 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

6 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Unterputzmontage:

nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...35 mm²

Einbautiefe:

45 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

L'Acti 9 iC60 RCBO è un interruttore differenziale modulare e affidabile con protezione dalle sovracorrente (RCBO). È un magnetotermico differenziale 4P con 4 poli protetti, corrente nominale di 16 A e tensione di funzionamento da 380 VCA a 415 VCA. La capacità di interruzione da 280 VCA a 415 VCA è di 6 kA secondo le norme EN/IEC EN/IEC 61009-2-1 e EN/IEC 60947-2. La resistenza elettrica raggiunge i 10.000 cicli, mentre la durata meccanica raggiunge i 20.000 cicli. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. La posizione del dispositivo nel sistema è per partenze e la classe di protezione contro la dispersione verso terra è di tipo A. Questo prodotto è conforme alle norme EN/IEC 60947-2 e EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto sfrutta l'esperienza di Schneider Electric nello sviluppo di dispositivi modulari per applicazioni commerciali e industriali di oltre 40 anni. Questo prodotto è conforme allo standard IEC 61009-2-1, è di classe IP20 e può essere montato su guida DIN. Offre una finestra rossa frontale per indicare l'intervento in caso di dispersione verso terra e ridurre il tempo di intervento e dispone di un pulsante di prova.