Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15121 ICMD 10A 5 POSIZIONI 1 CIRCUITO - A9E15121

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15121 ICMD 10A 5 POSIZIONI 1 CIRCUITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Umschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 10 A

  • Komplettgerät im Gehäuse - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480376993

Artikelnummer

SNRA9E15121

Herstellernummer

A9E15121

Hersteller

SNR

Ausführung:

Umschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

4

Bemessungsdauerstrom Iu:

10 A

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

ja

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

5

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Questo Acti9 iCM è un selettore utilizzato per il controllo manuale dei circuiti elettrici. Si tratta di un commutatore a 4 posizioni con 1 contatto di scambio (1 C/O). La parete separata da fasi può essere divisa per consentire il passaggio a tutti i tipi di barre di distribuzione a pettine. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è di 1N. m per cacciavite tipo PZ1. La tensione di esercizio nominale Ue è 415 V AC. La corrente operativa nominale Ie è 10 A. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 0,5 mm² minimo a 2x2,5 mm² massimo. Il collegamento consente cavi flessibili o in rame con bussola da 0,5mm² minimo a 2x2,5mm² massimo. Il numero di cicli di apertura e chiusura (O-C) è 1000000. La resistenza è di 200000 operazioni con categoria di corrente AC21A in cos phi=0,8. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 60 mm x (P) 75 mm. Il grado di inquinamento è 3. La tropicalizzazione è il trattamento 2 (umidità relativa 95% a 55°C). La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -25°C e +80°C. È conforme alle norme VDE 0660 parte 107, IEC/EN 60947-3 e UL.