SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15122 ICME 2 POSIZIONI PER CIRCUITI ELETTRON. - A9E15122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Umschalter
Mit Nullstellung - nein
Polzahl - 2
Komplettgerät im Gehäuse - nein
Geeignet für Frontbefestigung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480377006
Artikelnummer
SNRA9E15122
Herstellernummer
A9E15122
Hersteller
SNR
Ausführung:
Umschalter
Mit Nullstellung:
nein
Polzahl:
2
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


