SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15535 IRLI 1NA+1NA/1NC 10A COMANDO 230-240VCA - A9E15535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 10 A
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480377310
Artikelnummer
SNRA9E15535
Herstellernummer
A9E15535
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom:
10 A
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
65.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. Glühlampenlast:
2300 W
Steuerspannung 1:
230...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz


