Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15536 IRLI 1NA+1NA/1NC 10A COMANDO 48VCA - A9E15536

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15536 IRLI 1NA+1NA/1NC 10A COMANDO 48VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Versorgungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480377327

Artikelnummer

SNRA9E15536

Herstellernummer

A9E15536

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom:

10 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

teilelektronisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Steuerspannung 1:

48...48 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Relè di comando utilizzato per la commutazione ON-OFF da un circuito ad un altro e per il comando di carichi bassa potenza. Il relè iRLI 1 contatto in commutazione e 1 contatto normalmente aperto.