SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15537 IRLI 1NA+1NA/1NC 10A COMANDO 24VCA - A9E15537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 10 A
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480377334
Artikelnummer
SNRA9E15537
Herstellernummer
A9E15537
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom:
10 A
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
teilelektronisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz


