Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15539 IERL 1NA+1NA/1NC 10A COMANDO 230-240VCA - A9E15539

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E15539 IERL 1NA+1NA/1NC 10A COMANDO 230-240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Schütze/Relais

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480377358

Artikelnummer

SNRA9E15539

Herstellernummer

A9E15539

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Schütze/Relais

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

10 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Questo prodotto iERL è un'estensione per relè di commutazione. Ha un contatto di commutazione (C/O) e un contatto normalmente aperto (NO). La tensione del circuito di controllo Uc è compresa tra 230 e 240 VCA con una frequenza di 50/60 Hz.