SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16065 IRTA 24VCC, 24-240VCA - A9E16065

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3606480377419
Artikelnummer
SNRA9E16065
Herstellernummer
A9E16065
Hersteller
SNR
Acti9 iRTA è un relè temporizzato di funzionamento. L'intervallo di ritardo è compreso tra 0,1 s e 100h. Ritarda l'emergenza di un carico. Il ciclo giornaliero di una sola volta inizia all'accensione dell'alimentatore del relè iRTA. La tensione di alimentazione e di controllo Uc è compresa 24VAC tra e 240VAC +/- 10% e 24VDC +/- 10%. Il carico è energizzato al termine del ritardo T. la frequenza operativa è di 50 Hz o 60 Hz. La precisione del dispositivo è +/- 10% della scala completa. La durata minima dell'impulso di controllo è 100 ms. Il tempo di ripristino massimo per l'interruzione della tensione è 100 ms. La corrente di commutazione nominale è 21A A 250 V AC. La durata meccanica nella categoria AC1 è di oltre 5 x 10 operazioni di commutazione exp6. La durata elettrica nella categoria AC1 è di oltre 10 x operazioni di commutazione exp 5. Il tipo di eccitazione è analogico (ou analogico) con una funzione singola. Il dispositivo lampeggia durante il ritardo. Include un contatto in scambio. La larghezzain passi da 9 mm è 2. Il grado di protezione è IP20. Le dimensioni totali sono (W) 18 mm x (H) 90 mm x (D) 72 mm. Il peso è 65 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C.


