SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16066 IRTB 24VCC, 24-240VCA - A9E16066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Taktgeber mit Impuls beginnend
Nennschaltstrom bei 250 V AC - 16 A
1. Zeitbereich Einheit - Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich - 0...100
Montageart - DIN-Schiene
Packung
1 ST
Produktserien
Residenziale Piccolo Terziario
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480377426
Artikelnummer
SNRA9E16066
Herstellernummer
A9E16066
Hersteller
SNR
Funktion:
Taktgeber mit Impuls beginnend
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
1. Zeitbereich Einheit:
Sekunden/Stunden
1. Zeitbereich:
0...100
Montageart:
DIN-Schiene
Betätigungsart:
analog mit Einzelfunktion
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Umschalter:
1
Versorgungsspannung:
24...240 V
Steuerspannung 1:
24...240 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Steuerspannung 2:
24...24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC


