Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16069 IRTL 24VCC, 24-240VCA - A9E16069

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E16069 IRTL 24VCC, 24-240VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Residenziale Piccolo Terziario

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

3606480377457

Artikelnummer

SNRA9E16069

Herstellernummer

A9E16069

Hersteller

SNR

Questo Acti9 iRTL è un relè temporizzato. L'intervallo di ritardo è compreso tra 0,1s e 360000s. Ritarda la deenergizzazione di un carico all'apertura di un contatto ausiliario (pulsante). Il carico è de-energizzato al termine del ritardo T. la frequenzaoperativa è di 50 Hz o 60 Hz. La tensione di alimentazione e controllo Uc è compresa tra 24VAC e 240VAC +/-10% e 24VDC +/-10%. Il ciclo di ritardo singolo inizia al rilascio di un contatto ausiliario (pulsante). La precisione del dispositivo è +/- 10% della scala completa. La durata minima dell'impulso di controllo è 100 ms. Il tempo di ripristino massimo per l'interruzione della tensione è 100 ms. La corrente di commutazione nominale è 21A A 250 V AC. La durata meccanica nella categoria AC1 è di oltre 5x 10 operazioni di commutazione exp6. La durata elettrica nella categoria AC1 è di oltre 10 x operazioni di commutazione exp 5. Il tipo di eccitazione è analogico (ou analogico) con una funzione singola. Il dispositivo lampeggia durante il ritardo. Include un contatto in scambio. La larghezza in passi da 9 mm è 2. Il grado di protezione è IP20. Le dimensioni totali sono (W) 18 mm x (H) 93 mm x (D) 72 mm. Il peso è 65 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C.