SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18030 IBP 1NC 20A 250VCA GRIGIO - A9E18030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 20 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe der Kalotte - grau
Farbe des Knopfes - grau
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480088223
Artikelnummer
SNRA9E18030
Herstellernummer
A9E18030
Hersteller
SNR
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe der Kalotte:
grau
Farbe des Knopfes:
grau
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm



