SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18036 IPB 1NA 20A 250VCA GRIGIO E SPIA VERDE - A9E18036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 20 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe der Kalotte - grün
Farbe des Knopfes - grau
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480088285
Artikelnummer
SNRA9E18036
Herstellernummer
A9E18036
Hersteller
SNR
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe der Kalotte:
grün
Farbe des Knopfes:
grau
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Lampenspannung:
110...230 V
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.3 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
50 mm
Schutzart (IP):
IP20



