SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18037 IPB 1NC 20A 250VCA GRIGIO E SPIA ROSSA - A9E18037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltstrom - 20 A
Schaltspannung - 250 V
Farbe der Kalotte - rot
Farbe des Knopfes - grau
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480088292
Artikelnummer
SNRA9E18037
Herstellernummer
A9E18037
Hersteller
SNR
Schaltstrom:
20 A
Schaltspannung:
250 V
Farbe der Kalotte:
rot
Farbe des Knopfes:
grau
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Leuchtmittel:
LED
Max. Lampenleistung:
0.3 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm



