Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18038 IPB 1NA 20A 250VCA GRIGIO E SPIA VERDE - A9E18038

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 20 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe der Kalotte - grün

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480088308

Artikelnummer

SNRA9E18038

Herstellernummer

A9E18038

Hersteller

SNR

Schaltstrom:

20 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe der Kalotte:

grün

Farbe des Knopfes:

grau

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Leuchtmittel:

LED

Max. Lampenleistung:

0.3 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Questo prodotto Acti9 iPB è un pulsante modulare con una spia luminosa utilizzata per controllare i circuiti elettrici. Ha un contatto normalmente aperto (NO). I pulsanti sono grigi. La spia è di colore verde, 0,3 W, con una durata di servizio di 100000 ore. È dotato di morsetti sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è 1N.m.