Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18039 IPB 1NC 20A 250VCA GRIGIO E SPIA ROSSA - A9E18039

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 20 A

  • Schaltspannung - 250 V

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Farbe des Knopfes - grau

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480088315

Artikelnummer

SNRA9E18039

Herstellernummer

A9E18039

Hersteller

SNR

Schaltstrom:

20 A

Schaltspannung:

250 V

Farbe der Kalotte:

rot

Farbe des Knopfes:

grau

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Leuchtmittel:

LED

Max. Lampenleistung:

0.3 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Grazie alla particolare disposizione dei morsetti (tutti orientati verso il basso) ed alla presenza di apposite cave per l'inserimento dei denti sulla parte superiore dell'apparecchio, i pulsanti iPB sono perfettamente compatibili con i ripartitori RP C40. Funzione: Comando a distanza in qualsiasi tipo di installazione; con la funzione tasto doppio è possibile effettuare comandi di marcia/arresto (verde/rosso) o di inversione di marcia (grigio/grigio).