Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18074 ISSW 20A 3 POSIZIONI 2 CIRCUITI - A9E18074

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Bemessungsstrom - 20 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480088513

Artikelnummer

SNRA9E18074

Herstellernummer

A9E18074

Hersteller

SNR

Schaltfunktion:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsstrom:

20 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

250 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

250 V

Farbe der Kalotte:

weiß

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

75 mm

Schutzart (IP):

IP40

Questo Acti9 iSSW è un interruttore lineare utilizzato per il controllo manuale dei circuiti elettrici. Si tratta di un commutatore a 3 posizioni con 2 contatti di scambio (2 C/O). La parete separata da fasi può essere divisa per consentire il passaggio a tutti i tipi di barre di distribuzione a pettine. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. La coppia di serraggio del collegamento è di 1N. m per cacciavite tipo PZ1. La tensione di esercizio nominale Ue è 250 V AC. La corrente operativa nominale Ie è 20 A. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz. Il collegamento consente cavi rigidi in rame da 0,5 mm² minimo a 2x2,5 mm² massimo. Il collegamento consente cavi flessibili o in rame con bussola da 0,5 mm2 minimo a 2x2,5 mm massimo. Il numero di cicli di apertura e chiusura (O-C) è 30000. La resistenza è di 30000 operazioni con categoria di corrente AC22 in cos phi=0,8. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 82 mm x (P) 75 mm. Il grado di inquinamento è 3. La tropicalizzazione è il trattamento 2 (umidità relativa 95% a 55°C). La temperatura di funzionamento è compresa tra -20°C e +50°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C. È conforme alle norme IEC 60669-1 3 IEC 60947-5-1.