SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18321 IIL VERDE 110-230VCA - A9E18321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - grün
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480088339
Artikelnummer
SNRA9E18321
Herstellernummer
A9E18321
Hersteller
SNR
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
0.3 W
Einbautiefe:
69.5 mm
Questo Acti9 iIL è una spia di presenza della tensione monofase. La tensione è compresa tra 110VAC e 230VAC o tra 110VDC e 130 V DC. La luce rossa sul lato anteriore si accende per indicare che è presente una tensione. Il collegamento può essere effettuato con cavi in rame flessibili o in rame con bussola da 0,5mm ² fino a 2 x 2,5 mm². La coppia di serraggio per il cacciavite PZ1 per collegare i collegamenti a vite è 1 N.m. Il collegamento può essere effettuato con cavi in rame rigidi da 0,5 mm² minimo fino a 2 x 2,5 mm2 massimo. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. Il consumo massimo di luce per spia è 0,3 W. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz o 60 Hz. La durata di vita della spia a LED è 100000 ore di efficienza di luminosità continua. A causa della non intercambiabilità dei LED, è un dispositivo che non richiede manutenzione. La tropicalizzazione è il Trattamento 2 (umidità relativa 95 % a 55°C). Il grado di protezione è IP20. Il grado di inquinamento è 3. Larghezza inpassi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 82 mm x (P) 68 mm. Il peso è 65 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -40°C e 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60947-5-1.



