SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18323 IIL BLU 110-230VCA - A9E18323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - blau
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480088353
Artikelnummer
SNRA9E18323
Herstellernummer
A9E18323
Hersteller
SNR
Farbe der Kalotte:
blau
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Max. Lampenleistung:
0.3 W
Einbautiefe:
69 mm
Grazie alla particolare disposizione dei morsetti (tutti orientati verso il basso) ed alla presenza di apposite cave per l'inserimento dei denti sulla parte superiore dell'apparecchio,le lampade di segnalazione iIL sono perfettamente compatibili con i ripartitori RP C 40. Funzione: Segnalazione luminosa di un intervento, in qualsiasi tipo di installazione. Durata della vita LED: 100.000 ore. Frequanza spia lampeggiante: 2 Hz.



