Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18324 IIL GIALLA 110-230VCA - A9E18324

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - gelb

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480088360

Artikelnummer

SNRA9E18324

Herstellernummer

A9E18324

Hersteller

SNR

Farbe der Kalotte:

gelb

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Lampensockel:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Max. Lampenleistung:

0.3 W

Einbautiefe:

69.5 mm

Questo accessorio Acti9 iIL è una lampada spia modulare singola fissata sulla guida DIN. Ha un LED giallo di 0.3 W sulla parte anteriore con una durata di servizio di 100000 ore. La tensione di alimentazione nominale Us è compresa tra 100 e 230 VCA a unafrequenza di 50/60 Hz o tra 110 e 130 VCC.