Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18333 IIL BLU 12-48VCA/CC - A9E18333

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - blau

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480088445

Artikelnummer

SNRA9E18333

Herstellernummer

A9E18333

Hersteller

SNR

Farbe der Kalotte:

blau

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

48 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Lampenleistung:

0.3 W

Einbautiefe:

68 mm

Grazie alla particolare disposizione dei morsetti (tutti orientati verso il basso) ed alla presenza di apposite cave per l'inserimento dei denti sulla parte superiore dell'apparecchio,le lampade di segnalazione iIL sono perfettamente compatibili con i ripartitori RP C 40. Funzione: Segnalazione luminosa di un intervento, in qualsiasi tipo di installazione. Durata della vita LED: 100.000 ore. Frequanza spia lampeggiante: 2 Hz.