SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E18334 IIL GIALLA 12-48VCA/CC - A9E18334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - gelb
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC/DC
Bemessungsspannung - 48 V
Breite in Teilungseinheiten - 1
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480088452
Artikelnummer
SNRA9E18334
Herstellernummer
A9E18334
Hersteller
SNR
Farbe der Kalotte:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsspannung:
48 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
0.3 W
Einbautiefe:
69.5 mm
Grazie alla particolare disposizione dei morsetti (tutti orientati verso il basso) ed alla presenza di apposite cave per l'inserimento dei denti sulla parte superiore dell'apparecchio,le lampade di segnalazione iIL sono perfettamente compatibili con i ripartitori RP C 40. Funzione: Segnalazione luminosa di un intervento, in qualsiasi tipo di installazione. Durata della vita LED: 100.000 ore. Frequanza spia lampeggiante: 2 Hz.



