SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21181 RELU DI CONTROLLO INTENSITA CORR. IRCI - A9E21181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - ja
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 0.15...10 A
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
3-Phasen-Unterstrom möglich - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480377501
Artikelnummer
SNRA9E21181
Herstellernummer
A9E21181
Hersteller
SNR
1-Phasen-Unterstrom möglich:
ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
0.15...10 A
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
ja
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.1 s
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
10 s
Versorgungsspannung bei DC:
0...0 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
36 mm
Höhe:
88.1 mm
Tiefe:
65 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V


