SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9E21182 RELU DI CONTROLLO TENSIONE IRCU - A9E21182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Angegebener Messbereich - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Auslöseverzögerung - 10000 ms
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480377518
Artikelnummer
SNRA9E21182
Herstellernummer
A9E21182
Hersteller
SNR
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Angegebener Messbereich:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Auslöseverzögerung:
10000 ms
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Max. Schaltleistung:
1600 VA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
0 c/min
Einbauhöhe:
87.5 mm
Schutzart (IP):
IP20


