Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9F74102 IC60N 1P C 2A 6000A - A9F74102

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480080203

Artikelnummer

SNRA9F74102

Herstellernummer

A9F74102

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

2 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

44.5 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

50 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

6 kV

Unterputzmontage:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...16 mm²

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Überspannungskategorie:

4

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

3

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-35...70 °C

Explosionsgeschützt:

nein

L'Acti 9 iC60N è un interruttore magnetotermico modulare (MCB) in bassa tensione. È un interruttore magnetotermico 1P con 1 polo protetto, corrente nominale di 2 A e curva di intervento C.Può essere installato su guida DIN. In qualità di interruttore magnetotermico, la sua capacità d'interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60898-1, è di 6.000A a 230VCA. In qualità di interruttore magnetotermico, la sua capacità d'interruzione, ai sensi della norma IEC/EN 60947-2, è di 50kA a 230VCA. Questo interruttoremodulare protegge i circuiti da cortocircuiti e correnti di sovraccarico. Dispone di un grado di protezione IP20 (ai sensi della norma IEC/EN 60529) sui terminali. Diventa di classe IP40 quando è inserito in un involucro modulare con classe di isolamentoII. Il meccanismo di chiusura rapida migliora la durata di servizio. La sua classe di limitazione 3 (ai sensi della norma EN/IEC60898-1) migliora i costi di protezione dei circuiti a valle. Il suo esclusivo indicatore Visitrip riduce il tempo di intervento mostrando il circuito guasto. La sua fascia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Questo interruttore magnetotermico modulare a terminale singolo riflette l'esperienza di Schneider Electric di oltre 40 anni nello sviluppo di dispositivi modulari per la protezione dei circuiti elettrici in tutte le applicazioni. Vanta una durata di vita più lunga grazie alla sua limitazione elevata e alla rapidità di chiusura. Questo prodotto è conforme agli standard IEC 60898-1 e IEC 60947-2, ha terminali protetti contro i contatti accidentali IP20B con coppia di serraggio doppia rispetto allo standard ed è installabile su guida DIN. Offre VisiTrip™ per la sicurezza durante gli interventi di manutenzione e VisiSafe™ per ridurre i tempi di intervento.