Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L00002 CARTUC. NEUTRO IPRD - A9L00002

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L00002 CARTUC. NEUTRO IPRD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 260 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480506635

Artikelnummer

SNRA9L00002

Herstellernummer

A9L00002

Hersteller

SNR

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

260 V

Baugröße:

2 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Max. PV-Spannung:

400 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel N-PE:

1.4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Questo iPRD è una cartuccia per dispositivo di protezione dai picchi (SPD). È collegato al modulo del dispositivo di protezione da sovratensioni. La corrente di scarica massima è 65 kA. La corrente di scarica nominale è 20 kA.