SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L08100 SPD IPRD8 1P 2,5KA ESTR. TIPO 2 E 3 - A9L08100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Schutzpegel - 1 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480506581
Artikelnummer
SNRA9L08100
Herstellernummer
A9L08100
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Schutzpegel:
1 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Schutzpegel L-N:
1 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20