Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16310 CARTUC. FASE IQUICK PRD40R - A9L16310

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16310 CARTUC. FASE IQUICK PRD40R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 350 V

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480387135

Artikelnummer

SNRA9L16310

Herstellernummer

A9L16310

Hersteller

SNR

Nennableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

350 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

1 TE

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

nein

Questo prodotto Acti9 è una cartuccia C 40-350 per lo scaricatore iQuick PRD. La corrente di scarica massima di Imax è 40 kA. La corrente di scarica nominale In è 20 kA. Il prodotto è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN. Questo dispositivo di tipo 2 autoprotetto da un interruttore integrato è consigliato per un livello di rischio moderato nella scheda del pannello in ingresso. La tensione massima di funzionamento continuo Uc è di 350 V AC. Il livello di protezione per tensione Up è 1,4 kV. Può essere collegato a un modulo del dispositivo di protezione da sovratensione. La sua larghezza è di passi di 9mm. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 12 mm x (L) 50 mm x (P) 57 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +70°C. È conforme alle norme IEC 61643-1 e EN 61643-11.