SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16313 CARTUC. NEUTRO IQUICK PRD - A9L16313

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 40 kA
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480387166
Artikelnummer
SNRA9L16313
Herstellernummer
A9L16313
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
nein


