Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16337 IPRC LINEE TELEF./ANALOG./DIG. 18KA - A9L16337

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16337 IPRC LINEE TELEF./ANALOG./DIG. 18KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 130...130 V

  • Nennspannung DC - 0...0 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Höchste Dauerspannung AC - 130 V

  • Höchste Dauerspannung DC - 180 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480383519

Artikelnummer

SNRA9L16337

Herstellernummer

A9L16337

Hersteller

SNR

Nennspannung AC:

130...130 V

Nennspannung DC:

0...0 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Höchste Dauerspannung AC:

130 V

Höchste Dauerspannung DC:

180 V

Nennlaststrom:

0.45 A

Schutzpegel Ader/Ader:

160 V

Schutzpegel Ader/Erde:

200 V

Schutzpegel Ader/Signalground:

200 V

Schutzpegel Signalground/Protectiveground:

160 V

Frequenz:

0...0 MHz

Grenzfrequenz:

0.05 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

sonstige

Ableiterüberwachung:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Questo prodotto Acti9 iPRC è uno scaricatore che protegge da sovratensione in caso di fulmini. L'alimentazione DC alimenta gli ingressi fino a 53V e l'alimentazione AC alimenta gli ingressi fino a 37V. Lo scaricatore iPRI protegge lo strumento di misurazione e gli ingressi del "sensore"PLC. Protegge 2 linee a bassa corrente senza potenziale comune o 4 linee con potenziale di riferimento comune. La corrente di ingresso non deve essere superiore a 300 mA. La tensione di funzionamento in continuo massima Uc in modalità comune (tra neutro e terra) è 130VAC o 185 V DC. La tensione di funzionamento massima in continuo in modalità differenziale (tra la fase e il neutro) è di 130VAC o185 V AC. Il livello di protezione della tensione Up in modalità differenziale(tra la fase e il neutro) è 160 V. Il livello di protezione della tensione Up in modalità comune (tra la fase e la terra) è 200 V. La tensione di esercizio nominale Ue è 130VAC +/- 10%. Il colore del prodotto è bianco (RAL9003). Le dimensioni sono (W) 18mm x (H) 90mm x (D) 66mm. Il peso è 25 g. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro modulare. La temperatura di esercizio è compresa -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C.