SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L16339 IPRI 4 LINEE DI SEGNALE 10KA - A9L16339

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 48...48 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Höchste Dauerspannung AC - 37 V
Höchste Dauerspannung DC - 53 V
Nennlaststrom - 0.3 A
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480383526
Artikelnummer
SNRA9L16339
Herstellernummer
A9L16339
Hersteller
SNR
Nennspannung DC:
48...48 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Höchste Dauerspannung AC:
37 V
Höchste Dauerspannung DC:
53 V
Nennlaststrom:
0.3 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
ja
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein