Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40102 CARTUC. FASE IPRD40/PRD40R - A9L40102

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40102 CARTUC. FASE IPRD40/PRD40R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Schutzpegel - 1.6 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 350 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480506604

Artikelnummer

SNRA9L40102

Herstellernummer

A9L40102

Hersteller

SNR

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Schutzpegel:

1.6 kV

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

230 V

Höchste Dauerspannung AC:

350 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

2 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Höchste Dauerspannung DC:

0 V

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

0 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Max. PV-Spannung:

400 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Schutzpegel L-N:

1.6 kV

Schutzpegel N-PE:

0 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Questo prodotto Acti9 è una cartuccia C40-350 per lo scaricatore di picchi iPRD. La corrente di scarica massima di Imax è 40 kA. La corrente di scarica nominale In è 15 kA. Il prodotto è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN. Questo dispositivo di tipo 2 autoprotetto da un interruttore integrato è consigliato per un livello di rischio moderato nella scheda del pannello in ingresso. La tensione massima di funzionamento continuo Uc è di 350 V AC. Il livello di protezione per tensione Up è 1,4kV. Può essere collegato a un modulo del dispositivo di protezione da sovratensione. La sua larghezza di passi da 57 mm è di 9. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 57 mm x (P) 56 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. È conforme alle norme IEC 61643-1 e EN 61643-11.