Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40172 CARTUC. IPRD-DC40R 600PV - A9L40172

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40172 CARTUC. IPRD-DC40R 600PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Montageart - sonstige

  • Nennspannung AC - 350 V

  • Höchste Dauerspannung AC - 350 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480506659

Artikelnummer

SNRA9L40172

Herstellernummer

A9L40172

Hersteller

SNR

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Schutzpegel:

1.4 kV

Montageart:

sonstige

Nennspannung AC:

350 V

Höchste Dauerspannung AC:

350 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

2 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Höchste Dauerspannung DC:

600 V

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

600 V

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

16 mm²

Max. PV-Spannung:

800 V

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

25 mm²

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Cartuccia iPRD-DC40r 600pV. nome abbreviato: C40-800 PV - tipo limitatore sovratensioni: rete distribuzione elettrica. Benefici: .. Applicazioni: ..