SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L40182 CARTUC. IPRD-DC40R 1000PV - A9L40182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Schutzpegel - 2 kV
Montageart - sonstige
Höchste Dauerspannung AC - 460 V
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480506642
Artikelnummer
SNRA9L40182
Herstellernummer
A9L40182
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Schutzpegel:
2 kV
Montageart:
sonstige
Höchste Dauerspannung AC:
460 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Höchste Dauerspannung DC:
1000 V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. PV-Spannung:
1000 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Integrierte Vorsicherung:
ja
Schutzart (IP):
IP20


