SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9L65102 CARTUC. FASE IPRD65/IPRD65R - A9L65102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel - 1.5 kV
Montageart - auf Basiselement
Nennspannung AC - 350 V
Höchste Dauerspannung AC - 350 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480506598
Artikelnummer
SNRA9L65102
Herstellernummer
A9L65102
Hersteller
SNR
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel:
1.5 kV
Montageart:
auf Basiselement
Nennspannung AC:
350 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Baugröße:
2 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Max. PV-Spannung:
400 V
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
25 mm²
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Schutzart (IP):
IP20


