Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2010 IEM2010 1P+N INS.DIR. 40A CON RIPORTO - A9MEM2010

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2010 IEM2010 1P+N INS.DIR. 40A CON RIPORTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - 1-phasig

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 40 A

  • Maximalstrom (Imax) - 40 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480217418

Artikelnummer

SNRA9MEM2010

Herstellernummer

A9MEM2010

Hersteller

SNR

Polart:

1-phasig

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

40 A

Maximalstrom (Imax):

40 A

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

1

Impulsart:

S0

Frequenz:

48...62 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

1...1000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

9

I contatori di energia della serie Acti9 iEM2000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia monofase per installazione su guida DIN, ideali per la suddivisione tariffaria e l’allocazione dei costi. La presente famiglia di prodotti può essereutilizzata per il monitoraggio del consumo di energia di ogni settore, unità o laboratorio e per assegnare il costo dell'energia per la gestione degli edifici. Presenta un display meccanico a 7 cifre per visualizzare l'energia attiva. Il dispositivo misura l'energia attiva e assicura una precisione di misura della stessa di classe 1 secondo la norma IEC 62053-21. Adatto a una rete a 230VAC con un intervallo della tensione di alimentazione da 184 a 276 VAC a 50 o 60 Hz. Misurazione diretta della corrente di connessione fino a 40A con 32 campioni per ciclo solo in configurazione monofase e neutra. La comunicazione è garantita da 1 uscita a impulsi. Dimensioni del prodotto: larghezza 18 mm, profondità 67 mm, altezza 95 mm; peso 73 g. La presente versione è conforme alla Direttiva sugli strumenti di misura (MID) EN 50470-3 classe B. Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.