SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM2050 IEM2050 1P+N- INS 45A- MODBUS- 1MOD - A9MEM2050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - 1-phasig
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 45 A
Maximalstrom (Imax) - 45 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606489566531
Artikelnummer
SNRA9MEM2050
Herstellernummer
A9MEM2050
Hersteller
SNR
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
45 A
Maximalstrom (Imax):
45 A
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Zweitarif
Zulassung:
innerstaatlich
Geeignet für:
Bezug
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
B
Rücklaufsperre:
nein
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
extern
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
1
Impulsart:
S0
Frequenz:
50...50 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Breite:
17.5 mm
Impulsrate:
0.01...10000 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
sonstige
Tiefe:
63 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart (NEMA):
2
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
6


