SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3155 IEM3155 3P+N INS.DIR. 63A, RES. MOD. MID - A9MEM3155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter
Ausführung - Direktmessung
Maximalstrom (Imax) - 63 A
Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480481529
Artikelnummer
SNRA9MEM3155
Herstellernummer
A9MEM3155
Hersteller
SNR
Polart:
Dreileiter
Ausführung:
Direktmessung
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) L-L:
400...400 V
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
230...230 V
Ausführung der Schnittstelle:
M-Bus
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
5
Frequenz:
50...60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Stellen:
9


