Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3210 IEM3210 3P+N INS.TA, RESET, RIP., MID - A9MEM3210

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3210 IEM3210 3P+N INS.TA, RESET, RIP., MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 5 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 480...480 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480481543

Artikelnummer

SNRA9MEM3210

Herstellernummer

A9MEM3210

Hersteller

SNR

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

5 A

Nennspannung (Un) L-L:

480...480 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

173...480 V

Geeicht:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

Einbau

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

C

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

5

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

0...500 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

9

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include indicatore di accensione a LED verde, LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e di misurazione parziale. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 1 secondo IEC 62053-21, energia attiva di classe B secondo EN 50470-3 e energia attiva di classe 1 secondo IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso un trasformatore a 1A o 5A; il misuratore supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è Modbus con morsetti a vite. È presente un'uscita a impulsi digitale per la lettura dell'energia. Le certificazioni includono EAC, CE, UL e MID. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).