Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3250 IEM3250 3P+N INS.TA, RES., MODBUS - A9MEM3250

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3250 IEM3250 3P+N INS.TA, RES., MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 400...400 V

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480481567

Artikelnummer

SNRA9MEM3250

Herstellernummer

A9MEM3250

Hersteller

SNR

Polart:

Dreileiter

Ausführung:

Messwandler

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) L-L:

400...400 V

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

230...230 V

Ausführung der Schnittstelle:

M-Bus

Montageart:

REG

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

5

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Stellen:

9

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include indicatore di accensione a LED verde, LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e di misurazione parziale. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 62053-22 e IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso un trasformatore a 1A o 5A; il misuratore supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è Modbus con morsetti a vite. Nessuna porta di comunicazione secondaria. Le certificazioni includono EAC, CE e UL. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g). Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.