Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3265 IEM3265 3P+N INS.TA, BACNET, MID - A9MEM3265

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3265 IEM3265 3P+N INS.TA, BACNET, MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 480...480 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480616518

Artikelnummer

SNRA9MEM3265

Herstellernummer

A9MEM3265

Hersteller

SNR

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) L-L:

480...480 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Multitarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

173...480 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

C

Rücklaufsperre:

nein

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

intern/extern

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

5

Impulsart:

D0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

9

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include un indicatore di accensione a LED verde, un LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione, un allarme di sovraccarico e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e supporta 4 programmi tariffari. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 62053-22, energia attiva di classe C secondo EN 50470-3 e energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Con misurazione dell'energia su quattro quadranti. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso un trasformatore a 1A o 5A; il misuratore supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è BACnet con morsetti a vite. Presenta un ingresso digitale programmabile e un’uscita digitale programmabile che può essere utilizzata come uscita ad impulsi. Le certificazioni includono EAC, CE, UL e MID. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).