SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3300 IEM3300 3P+N INS.DIR. 125A E RESET - A9MEM3300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Direktmessung
Nennstrom (In) - 125 A
Maximalstrom (Imax) - 125 A
Nennspannung (Un) L-L - 480...480 V
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480696381
Artikelnummer
SNRA9MEM3300
Herstellernummer
A9MEM3300
Hersteller
SNR
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Nennstrom (In):
125 A
Maximalstrom (Imax):
125 A
Nennspannung (Un) L-L:
480...480 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Nennspannung (Un) N-L:
173...480 V
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
B
Anzeigeart:
digital
Energieart:
Wirkleistung
Breite in Teilungseinheiten:
7
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Schutzart (IP):
IP20
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
9