Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3310 IEM3310 3P+N INS.DIR.125A, IMP, MID - A9MEM3310

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3310 IEM3310 3P+N INS.DIR.125A, IMP, MID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 125 A

  • Maximalstrom (Imax) - 125 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 480...480 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480696398

Artikelnummer

SNRA9MEM3310

Herstellernummer

A9MEM3310

Hersteller

SNR

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

125 A

Maximalstrom (Imax):

125 A

Nennspannung (Un) L-L:

480...480 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

Measuring Instruments Directive

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

173...480 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

7

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

9

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include indicatore di accensione a LED verde, LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e di misurazione parziale. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 1 secondo IEC 62053-21, energia attiva di classe B secondo EN 50470-3 e energia attiva di classe 1 secondo IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. La corrente nominale di linea per questo misuratore arriva a 125A con connessione diretta e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Nessuna porta di comunicazione primaria. È presente un'uscita a impulsi digitale per la lettura dell'energia. Le certificazioni includono EAC, CE, UL e MID. Dimensioni del prodotto: larghezza 4,96 pollici (126 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 4,1 pollici (103 mm); peso 9,17 oz (260 g).