Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3350 IEM3350 3P+N INS.DIR.125A,MODBUS - A9MEM3350

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3350 IEM3350 3P+N INS.DIR.125A,MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Direktmessung

  • Nennstrom (In) - 125 A

  • Maximalstrom (Imax) - 125 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 480...480 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480696411

Artikelnummer

SNRA9MEM3350

Herstellernummer

A9MEM3350

Hersteller

SNR

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Direktmessung

Nennstrom (In):

125 A

Maximalstrom (Imax):

125 A

Nennspannung (Un) L-L:

480...480 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Nennspannung (Un) N-L:

173...480 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

B

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Breite in Teilungseinheiten:

7

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

9

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include indicatore di accensione a LED verde, LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e di misurazione parziale. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 1 secondo IEC 62053-21 e IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. La corrente nominale di linea per questo misuratore arriva a 125A con connessione diretta e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è Modbus con morsetti a vite. Nessuna porta di comunicazione secondaria. Le certificazioni includono EAC, CE e UL. Dimensioni del prodotto: larghezza 4,96 pollici (126 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 4,1 pollici (103 mm); peso 9,17 oz (260 g). Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.