SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3465 iEM3465 3P+N,Ins.con LVCTapribili,BACnet - A9MEM3465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennspannung (Un) L-L - 173...480 V
Zählertyp - elektronisch
Tarifausführung - Multitarif
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3606480845239
Artikelnummer
SNRA9MEM3465
Herstellernummer
A9MEM3465
Hersteller
SNR
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennspannung (Un) L-L:
173...480 V
Zählertyp:
elektronisch
Tarifausführung:
Multitarif
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Nennspannung (Un) N-L:
100...277 V
Ausführung der Schnittstelle:
RS-485
Montageart:
REG
Impulsausgang:
elektrisch
Genauigkeitsklasse:
B
Anzeigeart:
digital
Tarifsteuerung:
intern/extern
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Breite in Teilungseinheiten:
5
Impulsart:
D0
Frequenz:
50...60 Hz
Messungsart Lastgang:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Impulsrate:
1...1000 Imp/kWh (k
Schutzart (IP):
IP20
EDL40-Signatur:
nein
Anzahl der Stellen:
9


