Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3555 IEM3555 3P+N, INS.CON TA ROGOWSKI,MODBUS - A9MEM3555

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9MEM3555 IEM3555 3P+N, INS.CON TA ROGOWSKI,MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennspannung (Un) L-L - 173...480 V

  • Zählertyp - elektronisch

  • Tarifausführung - Multitarif

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480845246

Artikelnummer

SNRA9MEM3555

Herstellernummer

A9MEM3555

Hersteller

SNR

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennspannung (Un) L-L:

173...480 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Multitarif

Geeignet für:

Bezug/Lieferung

Ausführung der Schnittstelle:

RS-485

Montageart:

REG

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

B

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

intern/extern

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

5

Impulsart:

D0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Impulsrate:

1...1000 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP20

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

9

I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include un indicatore di accensione a LED verde, un LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione, un allarme di sovraccarico e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e supporta 4 programmi tariffari. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 62053-21 e ANSI C12,20. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Con misurazione dell'energia su quattro quadranti. Progettato perreti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso una bobina Rogowski; il misuratore supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è Modbus con morsetti a vite. Presenta un ingresso digitale programmabile e un’uscita digitale programmabile che può essere utilizzata come uscita ad impulsi. Le certificazioni includono EAC, CE eUL. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,42 pollici (87 mm). Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.