Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N15635 STI 1P 8.5X31.5 400V - A9N15635

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N15635 STI 1P 8.5X31.5 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3606480619502

Artikelnummer

SNRA9N15635

Herstellernummer

A9N15635

Hersteller

SNR

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

1

Questo portafusibili isolabili Acti9 STI è un sezionatore-fusibile a bassa tensione. Viene utilizzato per applicazioni terziarie e industriali che richiedono un'elevata capacità di interruzione. Ha un polo 1P, corrente nominale fino a 10A e curva dei fusibili gG o aM con un tipo di cartuccia dei fusibili di 8,5 mm x 31,5 mm. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. Il fusibile per uso generico (fusibile gG) fornisce protezione da sovraccarico e cortocircuito. Il fusibile aM per l'applicazione motore fornisce protezione da cortocircuito (protezione di carichi con un'elevata corrente di picco). Dispone di un grado di protezione IP20 sui terminali, arrivando a un grado IP40 una volta all'interno di un involucro modulare. Un marcatore a clip è visibile sul lato anteriore o sul terminale a valle per identificare la presenza del fusibile. Una spia al neon opzionale da 230V indica se il fusibile salta (spia spenta in condizioni di funzionamento normali e rosso acceso dopo che il fusibile salta). Il dispositivo è dotato di un portafusibile prigioniero e di un alloggiamento aggiuntivo per un fusibile di ricambio. La leva può anche essere lucchettata.