Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N17510 C40A 1P+N C 20A 4500A - A9N17510

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9N17510 C40A 1P+N C 20A 4500A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480378690

Artikelnummer

SNRA9N17510

Herstellernummer

A9N17510

Hersteller

SNR

Polzahl (gesamt):

1

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Indicato per applicazione nel residenziale e terziario. Realizzano il comando e la protezione contro i sovraccarichi ed i cortocircuiti: •di circuiti monofase e trifase posti a valle dell'interruttore limitatore, •di piccole utenze. Gli interruttori automatici C40a possono essere alimentati utilizzando i ripartitori RP C40. Caratteristica C: gli sganciatori magnatici intervengono tra 5 e 10 In.